Referenzen
Festo:QSMC-3
Rubix:439286
Hersteller:153381
EAN:4052568034399

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (gehäuse), pom (entriegelungsring), nbr (dichtung), hochlegierter edelstahl (kralle/rohrklemme) |
|---|---|
| Anschluss 1 | for tubing od 3 mm |
Produktdetails : QSMC-3 Steckkappe
Steckkappe QSMC-3 Baugröße=Mini, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 6 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,62 g |
|---|---|
| Werkstoff | pbt (gehäuse), pom (entriegelungsring), nbr (dichtung), hochlegierter edelstahl (kralle/rohrklemme) |
| Anschluss 1 | for tubing od 3 mm |
| Profil | mini (qsm-serie); push-pull-kappe (blindstopfen) |
| Anschluss 2 | 3 |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
15,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen