QSKL-G1/8-6 Steckverschraubung Quick Star

QSK Steckverschraubung

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:QSKL-G1/8-6
Rubix:216295
Hersteller:186305
EAN:4052568040918
QSKL-G1/8-6 Steckverschraubung Quick Star
Technische Zusammenfassung
Werkstoffpbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Anschluss 1g 1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSKL-G1/8-6 Steckverschraubung Quick Star


L-Sperr-Steckverschraubung QSKL-G1/8-6 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=2,9 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht22,6 g
Werkstoffpbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Anschluss 1g 1/8
Profilstandard
Anschluss 26
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84813099
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,64 exkl. MwSt.
/ Stück
9,09 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std