QSTF-G1/8-8 T-Steckverschraubung

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:QSTF-G1/8-8
Rubix:216207
Hersteller:186202
EAN:4052568040062
QSTF-G1/8-8 T-Steckverschraubung
Technische Zusammenfassung
Werkstoffpbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Anschluss 11/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSTF-G1/8-8 T-Steckverschraubung


T-Steckverschraubung QSTF-G1/4-8 360° ausrichtbar, Außen- und Innengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=4,4 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht22,9 g
Werkstoffpbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Anschluss 11/8
Profilstandard
Anschluss 28
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,98 exkl. MwSt.
/ Stück
9,50 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage