Referenzen
Festo:QSTF-G1/4-8
Rubix:216209
Hersteller:186203
EAN:4052568040079

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 |
Produktdetails : QSTF-G1/4-8 T-Steckverschraubung
T-Steckverschraubung QSTF-G1/4-8 360° ausrichtbar, Außen- und Innengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=4,4 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 46,11 g |
|---|---|
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | g 1/4 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 8 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen