QSTF-1/2-12-B T-Steckverschraubung

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSTF-1/2-12-B
Rubix:216204
Hersteller:153191
EAN:4052568032753
QSTF-1/2-12-B T-Steckverschraubung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Anschluss 1r 1/2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSTF-1/2-12-B T-Steckverschraubung


T-Steckverschraubung QSTF-G1/4-8 360° ausrichtbar, Außen- und Innengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=4,4 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)62x55x32 mm
Bruttogewicht99,35 g
Werkstoffpbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Anschluss 1r 1/2
Profilstandard
Anschluss 212
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
13,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,37 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen