Referenzen
Festo:QSM-6-100
Rubix:442702
Hersteller:130759
EAN:4052568024802

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | 6 mm |
Produktdetails : QSM-6-100 Steckverbindung
Steckverbindung QSM-6-100 Baugröße=Mini, Nennweite=3,7 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=100, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 86x86x72 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3,7 g |
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | 6 mm |
| Profil | mini |
| Anschluss 2 | 6 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
246,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
292,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen