Referenzen
Festo:QST-1/4-10
Rubix:218204
Hersteller:153112
EAN:4052568032050

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/4 |
Produktdetails : QST-1/4-10 T-Steckverschraubung
T-Steckverschraubung QST-1/2-10 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=8,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 41,15 g |
|---|---|
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | r 1/4 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 10 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std