QSLV4-G1/8-8 Steckverschraubung Quick Star

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSLV4-G1/8-8
Rubix:216349
Hersteller:186246
EAN:4052568040482
QSLV4-G1/8-8 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Anschluss 1g 1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSLV4-G1/8-8 Steckverschraubung Quick Star


Mehrfachverteiler QSLV4-G1/8-8 360° ausrichtbar, 4fach. Baugröße=Standard, Nennweite=4 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht53,43 g
Werkstoffpbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Anschluss 1g 1/8
Profilstandard
Anschluss 28
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
17,54 exkl. MwSt.
/ Stück
20,87 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage