NPQM-L-G12-Q12-P10 Metallsteckverschraubungsreihe NPQM

NPQM Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPQM-L-G12-Q12-P10
Rubix:447215
Hersteller:558719
EAN:4052568054885
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing (gehäuse); nbr (dichtung)
Anschluss 1g 1/2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPQM-L-G12-Q12-P10 Metallsteckverschraubungsreihe NPQM


L-Steckverschraubung NPQM-L-G12-Q12-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=11 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 16 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht64,7 g
Werkstoffmessing (gehäuse); nbr (dichtung)
Anschluss 1g 1/2
Profilstandard
Anschluss 212
9,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,27 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std