QSLV-1/8-4-100 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:QSLV-1/8-4-100
Rubix:442692
Hersteller:130749
EAN:4052568024703
QSLV-1/8-4-100 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde
Technische Zusammenfassung
Werkstoffpbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Anschluss 1r 1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSLV-1/8-4-100 Steckverschraubung Quick Star, Grossgebinde


L-Steckverschraubung QSLV-1/8-4-100 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=2,4 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=100

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht21,08 g
Werkstoffpbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Anschluss 1r 1/8
Profilstandard
Anschluss 24
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
280,00 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
333,20 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage