NPQH-P-S12-P10 Blindstopfen

NPQH Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPQH-P-S12-P10
Rubix:1782516
Hersteller:578261
EAN:4052568059644
NPQH-P-S12-P10 Blindstopfen

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 112 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPQH-P-S12-P10 Blindstopfen


Blindstopfen NPQH-P-S12-P10 Baugröße=Standard, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 20 bar, Betriebsmedium=(* Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht18,91 g
Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 112 mm
Anschluss 212 mm
Max. Temperatur150 °C
Zolltarifcode74199990
21,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
24,99 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen