QSLL-G1/8-8 Steckverschraubung Quick Star

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSLL-G1/8-8
Rubix:216052
Hersteller:186130
EAN:4052568039356
QSLL-G1/8-8 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSLL-G1/8-8 Steckverschraubung Quick Star


L-Lang-Steckverschraubung QSLL-G1/8-8 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=6 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht35,7 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/8
Profilstandard
Anschluss 28
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
5,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,00 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std