QSLF-3/8-10-B Steckverschraubung Quick Star

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSLF-3/8-10-B
Rubix:216040
Hersteller:153280
EAN:4052568033521
QSLF-3/8-10-B Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 3/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSLF-3/8-10-B Steckverschraubung Quick Star


L-Steckverschraubung QSLF-3/8-10-B 360° ausrichtbar, Innengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=8,3 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)110x100x40 mm
Bruttogewicht41 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 3/8
Profilstandard
Anschluss 210
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
81,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
96,51 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen