QS-12H-6 Steckverbindung

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QS-12H-6
Rubix:1823551
Hersteller:132981
EAN:4052568028893
QS-12H-6 Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1qs-12
Werkstoffpbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhaltekralle)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QS-12H-6 Steckverbindung


Steckverschraubung QS-1/2-10 Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=9 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)50x10x10 mm
Bruttogewicht6,2 g
Anschluss 1qs-12
Werkstoffpbt (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (dichtung);hochlegierter edelstahl (rohrhaltekralle)
Min. Temperatur-10 °C
Anschluss 26 mm
Max. Temperatur80 °C
Rohraußendurchmesser, metrisch12 mm
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39174000
65,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
77,83 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen