853158 Steckverbindung gerade, 12 mm

GERADE STECKVERBINDUNG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:853158
Rubix:3049245
EAN:3660338093326
853158 Steckverbindung gerade, 12 mm

Technische Zusammenfassung

Anschluss 112
Werkstoffpolymer
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853158 Steckverbindung gerade, 12 mm


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 112
Werkstoffpolymer
Länge48,6 mm
Min. Temperatur-20 °C
Anschluss 212
Max. Temperatur80 °C
Betriebsdruck10 bar
Rohraußendurchmesser, metrisch12 mm
Rohraußendurchmesser 2, metrisch12 mm
1,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,46 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std