QS-G3/8-12 Steckverschraubung Quick Star

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QS-G3/8-12
Rubix:215964
Hersteller:186103
EAN:4052568039189
QS-G3/8-12 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1g 3/8 in
Werkstoffmessing (gehäuse); pom (entriegelungsring); nbr (dichtung); hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QS-G3/8-12 Steckverschraubung Quick Star


Steckverschraubung QS-1/2-10 Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=9 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)130x70x20 mm
Bruttogewicht39 g
Anschluss 1g 3/8 in
Werkstoffmessing (gehäuse); pom (entriegelungsring); nbr (dichtung); hochlegierter edelstahl (rohrhalteklaue)
Min. Temperatur-10 °C
Anschluss 212 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandTW
Zolltarifcode74199990
4,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,51 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std