853205 Verschlussstopfen, Stecknippel 6 mm

VERSCHLUSS FÜR SCHNELLKUPPLUNG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:853205
Rubix:3048971
EAN:3660338093708
853205 Verschlussstopfen, Stecknippel 6 mm

Technische Zusammenfassung

Anschluss 16
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853205 Verschlussstopfen, Stecknippel 6 mm


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 16
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Länge33 mm
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
Betriebsdruck15 bar
Rohraußendurchmesser, metrisch6 mm
0,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,36 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std