QS-1/4-4 Steckverschraubung Quick Star

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QS-1/4-4
Rubix:126548
Hersteller:190644
EAN:4052568042790
QS-1/4-4 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1r 1/4 in
Werkstoffmessing, vernickelt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QS-1/4-4 Steckverschraubung Quick Star


Steckverschraubung QS-1/2-10 Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=9 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)93x28x24 mm
Bruttogewicht15,85 g
Anschluss 1r 1/4 in
Werkstoffmessing, vernickelt
Min. Temperatur-10 °C
Anschluss 24 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
2,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,59 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std