KQ2U10-00A Steckverbindung

One-Touch-Beschlag Serie KQ2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KQ2U10-00A
Rubix:1587643
Hersteller:KQ2U10-00A
EAN:3618036046168
KQ2U10-00A Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Anschluss 110 mm
Werkstoffc3604, pbt, pp, 303-edelstahl (gehäuse);c3604, 303-edelstahl (bolzen);304-edelstahl (spannfutter, führung);pom (entriegelungstaste);nbr (dichtung, o-ring);304-edelstahl, nbr (dichtung)
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KQ2U10-00A Steckverbindung


One-Touch-Verschraubung aus PBT-Material für allgemeine Zwecke
Anwendbare Rohre von Ø 2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
T-Stück.
-Anwendbare Rohraußendurchmesser: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
-Rohre mit gleichem Durchmesser.

-Anwendbare Rohraußendurchmesser: ø 10

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht13 g
Anschluss 110 mm
Werkstoffc3604, pbt, pp, 303-edelstahl (gehäuse);c3604, 303-edelstahl (bolzen);304-edelstahl (spannfutter, führung);pom (entriegelungstaste);nbr (dichtung, o-ring);304-edelstahl, nbr (dichtung)
Länge32 mm
Min. Temperatur-5 °C
Anschluss 215,9 mm
Max. Temperatur60 °C
9,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,98 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std