853368 T-Verbinder Polyamid -Mini 3

T-STECKVERBINDUNG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:853368
Rubix:3236489
EAN:3660338095139
853368 T-Verbinder Polyamid -Mini 3

Technische Zusammenfassung

Anschluss 13
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853368 T-Verbinder Polyamid -Mini 3


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer.
T-Verbinder Polyamid -Mini 3

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 13
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Min. Temperatur-20 °C
Anschluss 23
Max. Temperatur80 °C
Betriebsdruck10 bar
Rohraußendurchmesser, metrisch3 mm
Rohraußendurchmesser 2, metrisch3 mm
16,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
19,28 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen