3602 08 00 LF3600 Winkelsteckanschluss, 8mm, chemisch vernickelt

Legris Winkel gleich 3602

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3602 08 00
Rubix:98173
Hersteller:3602 08 00
EAN:0820099275802
3602 08 00 LF3600 Winkelsteckanschluss, 8mm, chemisch vernickelt

Technische Zusammenfassung

Anschluss 18
Werkstoffvernickeltes messing
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3602 08 00 LF3600 Winkelsteckanschluss, 8mm, chemisch vernickelt


Verbindung in einem 90-Grad-Winkel von 2 Rohren mit gleichem Durchmesser. Bewahrt den Biegeradius des Rohres.
- solide Bauweise und kompakt
- leicht zu reinigende Außenformen
- Komponenten entsprechen dem FDA-Standard und der 1935/2004/EG-Verordnung
- Exzellente Korrosionsbeständigkeit
- individuelle Qualitätskontrolle und Datierung der Einheit, um Qualität und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten,
- RoHS.
Anwendung: Pneumatik, allgemeine Industrie, Flüssigkeitssteuerung, Industrie, Medizin, Pneumatik im Werk, Transport, Prozesssteuerung
Gehäusematerial: Messing
Gehäusewerkstoff: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 8 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 8 mm (O.D.)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Fluidtyp: Wasser, Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fette)
Industrie: Industrielle Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke, allgemeine Industrie, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: 30
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Rohr-zu-Rohr-Verschraubung
Produkttyp: Push-to-Connect-Verschraubungen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Winkel 90°
Spezifikationen Erfüllt: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (Bitte fragen Sie uns), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,023

Stärken

• Hohe Leistung
• Beständig bis + 150° C bei 30 bar
• Hervorragende mechanische Leistung
• Lange Gewinde gegen Stöße und Vibrationen
• Hervorragende Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit durch hohe phosphorchemische Nickelbeschichtung
• Voller Durchfluss, minimaler Druckabfall • Vielseitigkeit
• Materialien entsprechen den FDA-Normen
• Federzangen-Greifsystem, geeignet für Metallschläuche (gerillt) und Kunststoffschläuche
• Ausgezeichnete Beständigkeit gegen hohen Druck und Vakuum
• Ausgezeichnete chemische Verträglichkeit
• Mehr als 250 Teilenummern
• Eine Anpassung für zahlreiche Anwendungen: Bestandsoptimierung
• Manuelles Verbinden und Trennen
Kompakt und ergonomisch • Zuverlässigkeit
• Hochwertiger Messing für erhöhte Lebensdauer
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit

Anwendungen


• Lebensmittelverarbeitung
• Kaffeemaschinen
• Werksintern Automobilwerk
• Medizinische Ausrüstung
• Drucken
• Beschlagen
• Schweißroboter

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht22 g
Gewicht der Verpackung234 g
Anschluss 18
Werkstoffvernickeltes messing
Min. Temperatur-20 °C
Anschluss 28
Max. Temperatur150 °C
60 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
68,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
81,63 € inkl. MwSt.