883902 Steckverbindung gerade, 6 mm
Gerade Kupplung, gleich oder ungleich
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:840808
Mecaline:883902
Rubix:3050097
EAN:3660338373039

Dokumente
Produktdetails : 883902 Steckverbindung gerade, 6 mm
Gerade gleiche oder ungleiche Kupplung.
Verwendungszweck: Verbindung von 2 Rohren mit gleichem oder unterschiedlichem Durchmesser
Verwendungszweck: Verbindung von 2 Rohren mit gleichem oder unterschiedlichem Durchmesser
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 6 |
|---|---|
| Werkstoff | messing, vernickelt |
| Länge | 31,5 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Farbe | silber |
| Anschluss 2 | 6 |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Betriebsdruck | 10 bar |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 6 mm |
| Rohraußendurchmesser 2, metrisch | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std