BATA HALBSCHUH ENDURO PWR309 W GR. 45 S3, Schnürrsenkel, schwarz, Vollnarbenleder, Weite W
PWR 309
Siehe technische InformationenReferenzen
Bata:C3SMKRA52-45-W
Rubix:3106387
Hersteller:C3SMKRA52 - 45 W
EAN:8712843590588

Produktdetails : BATA HALBSCHUH ENDURO PWR309 W GR. 45 S3, Schnürrsenkel, schwarz, Vollnarbenleder, Weite W
Dieser Sicherheitsschuh fällt in die Sicherheitskategorie S3, d.h. der PWR309 hat eine Stahlkappe und eine Stahlzwischensohle. Der Schaft des PWR309 ist aus Vollnarbenleder und der Zehenbereich ist durch einen PU-Zehenschutz geschützt. Der PWR309 ist ein schwarzes, niedriges Modell. Die Laufsohle ist mit der TriTechPlus®-Technologie ausgestattet, die dafür sorgt, dass der Schuh extrem heißen Temperaturen standhalten kann.
Stärken
- Rutschfest; antistatisch
- stoßdämpfend
- herausnehmbare Einlegesohle
- atmungsaktive Materialien
- Möglichkeit mehrerer Weiten
- Möglichkeit verschiedener Sohlenarten
- Walkline2.0 Inside®
- stoßdämpfend
- herausnehmbare Einlegesohle
- atmungsaktive Materialien
- Möglichkeit mehrerer Weiten
- Möglichkeit verschiedener Sohlenarten
- Walkline2.0 Inside®
Anwendungen
- Automobilindustrie
- Lebensmittel und Getränke
- Bauwesen
- Chemie
- Logistik und Transport
- Elektrizität
- Landwirtschaft
- Schwerindustrie
- Leichtindustrie
- Lebensmittel und Getränke
- Bauwesen
- Chemie
- Logistik und Transport
- Elektrizität
- Landwirtschaft
- Schwerindustrie
- Leichtindustrie
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 45 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,14 € exkl. MwSt.
/ Paar
96,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
45
