78-110-9 WEISS Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr
ProFood®
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:78-110-9
Rubix:2007055
Hersteller:78110090
EAN:0076490494957

Dokumente
Produktdetails : 78-110-9 WEISS Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr
Die Kälteschutzhandschuhe ActivArmr® 78-110 der Marke Ansell sind die ideale Lösung für alle, die einen effektiven Schutz vor Kälte und Feuchtigkeit suchen. Sie wurden entwickelt, um eine optimale Wärmeisolierung und langanhaltenden Tragekomfort zu bieten und eignen sich besonders für kälteempfindliche Umgebungen sowie Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung.
Eigenschaften:
Die ActivArmr® 78-110 Handschuhe bestehen aus einem thermischen Innenfutter aus Hohlfasern, welche eine hervorragende Wärmeisolierung der Hände, selbst in kalten und feuchten Umgebungen gewährleistet. Dank des atmungsaktiven Polyestermaterials und der nahtlosen Stricktechnologie sind diese Handschuhe sehr angenehm zu tragen und können über lange Zeiträume hinweg ohne Komforteinbußen verwendet werden. Das nahtlose, beidhändige Design sorgt für Flexibilität, Fingerfertigkeit und einfaches An- und Ausziehen. Darüber hinaus sind diese Handschuhe für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen und entsprechen den FDA-Vorgaben.
Spezifikationen:
• Trägermaterial: Polyester
• Bündchenart: Gestricktes Handgelenkbündchen
• Feinheit (Gauge): 13
• Silikonfrei: Nein
• Antistatisch: Nein
• Verfügbare Größen: 7, 9
• Länge: 224-254 mm (je nach Größe)
• Farbe: Weiß
• Waschtemperatur: 40 °C
Normen:
Diese Handschuhe erfüllen die europäische Norm EN ISO 21420:2020 sowie die Norm EN 388 mit der Klassifizierung 214XA, die ihre Beständigkeit gegen Abrieb (2/4), Schnittverletzungen (1/4) und Weiterreißen (4/4) bescheinigt. Ihre Schnittfestigkeit nach ISO EN 13997 wird mit A/F bewertet. Darüber hinaus entsprechen diese Handschuhe der Norm EN 511-010, die den Schutz vor Kontaktkälte (1/4) garantiert und sind von der FDA für den Lebensmittelkontakt zugelassen, was ihre Eignung für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie bestätigt. Sie bieten zudem Hitzebeständigkeit nach EN 407 Stufe 1 und ermöglichen das gelegentliche Handhaben von Gegenständen mit Temperaturen bis zu 100°C.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich persönlicher Schutzausrüstung und bietet eine breite Palette von Produkten an, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung. Gegründet im Jahr 1893, hat sich die Marke dank ihres Engagements für Innovation und Qualität als Referenz etabliert. Ansell entwickelt Produkte, die den Anforderungen verschiedenster Branchen gerecht werden, darunter die Industrie, das Gesundheitswesen und die Lebensmittelverarbeitung und legt dabei einen großen Wert auf die Einhaltung höchster Sicherheitsstandards. Das Unternehmen fokussiert sich auch auf Nachhaltigkeit und integriert umweltfreundliche Praktiken in den Herstellungsprozess. Das Produktportfolio umfasst fortschrittliche Technologien, welche einen optimalen Schutz sowie den für die Arbeit erforderlichen Komfort und die notwendige Fingerfertigkeit bieten. Ansell setzt sich dafür ein, seine Kunden bei der Verbesserung ihrer Sicherheit und Effizienz am Arbeitsplatz zu unterstützen und bleibt so an der Spitze der PSA-Industrie.
Eigenschaften:
Die ActivArmr® 78-110 Handschuhe bestehen aus einem thermischen Innenfutter aus Hohlfasern, welche eine hervorragende Wärmeisolierung der Hände, selbst in kalten und feuchten Umgebungen gewährleistet. Dank des atmungsaktiven Polyestermaterials und der nahtlosen Stricktechnologie sind diese Handschuhe sehr angenehm zu tragen und können über lange Zeiträume hinweg ohne Komforteinbußen verwendet werden. Das nahtlose, beidhändige Design sorgt für Flexibilität, Fingerfertigkeit und einfaches An- und Ausziehen. Darüber hinaus sind diese Handschuhe für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen und entsprechen den FDA-Vorgaben.
Spezifikationen:
• Trägermaterial: Polyester
• Bündchenart: Gestricktes Handgelenkbündchen
• Feinheit (Gauge): 13
• Silikonfrei: Nein
• Antistatisch: Nein
• Verfügbare Größen: 7, 9
• Länge: 224-254 mm (je nach Größe)
• Farbe: Weiß
• Waschtemperatur: 40 °C
Normen:
Diese Handschuhe erfüllen die europäische Norm EN ISO 21420:2020 sowie die Norm EN 388 mit der Klassifizierung 214XA, die ihre Beständigkeit gegen Abrieb (2/4), Schnittverletzungen (1/4) und Weiterreißen (4/4) bescheinigt. Ihre Schnittfestigkeit nach ISO EN 13997 wird mit A/F bewertet. Darüber hinaus entsprechen diese Handschuhe der Norm EN 511-010, die den Schutz vor Kontaktkälte (1/4) garantiert und sind von der FDA für den Lebensmittelkontakt zugelassen, was ihre Eignung für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie bestätigt. Sie bieten zudem Hitzebeständigkeit nach EN 407 Stufe 1 und ermöglichen das gelegentliche Handhaben von Gegenständen mit Temperaturen bis zu 100°C.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich persönlicher Schutzausrüstung und bietet eine breite Palette von Produkten an, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung. Gegründet im Jahr 1893, hat sich die Marke dank ihres Engagements für Innovation und Qualität als Referenz etabliert. Ansell entwickelt Produkte, die den Anforderungen verschiedenster Branchen gerecht werden, darunter die Industrie, das Gesundheitswesen und die Lebensmittelverarbeitung und legt dabei einen großen Wert auf die Einhaltung höchster Sicherheitsstandards. Das Unternehmen fokussiert sich auch auf Nachhaltigkeit und integriert umweltfreundliche Praktiken in den Herstellungsprozess. Das Produktportfolio umfasst fortschrittliche Technologien, welche einen optimalen Schutz sowie den für die Arbeit erforderlichen Komfort und die notwendige Fingerfertigkeit bieten. Ansell setzt sich dafür ein, seine Kunden bei der Verbesserung ihrer Sicherheit und Effizienz am Arbeitsplatz zu unterstützen und bleibt so an der Spitze der PSA-Industrie.
Stärken
• Hervorragende Wärmeisolierung dank Hohlfasern, welche die Hände selbst in kalten und feuchten Umgebungen warm halten
• Automatische Stricktechnologie für langanhaltenden Tragekomfort ohne Druckstellen
• Nahtloses, beidhändiges Design für hohe Fingerfertigkeit, einfaches An- und Ausziehen sowie Reduzierung der Handermüdung
• Zertifizierter Kälteschutz gemäß EN 511-010;
• FDA-zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln
• Automatische Stricktechnologie für langanhaltenden Tragekomfort ohne Druckstellen
• Nahtloses, beidhändiges Design für hohe Fingerfertigkeit, einfaches An- und Ausziehen sowie Reduzierung der Handermüdung
• Zertifizierter Kälteschutz gemäß EN 511-010;
• FDA-zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln
Anwendungen
Diese Handschuhe eignen sich für eine Vielzahl von Einsatzbereichen, insbesondere für die Arbeit in Kältelagern, für Winterarbeiten im Freien sowie für alle Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung mit direktem Kontakt zu Lebensmitteln. Sie sind besonders geeignet für den Bereich der Lebensmittelverarbeitung, in dem der Schutz vor Kälte und die Einhaltung von Lebensmittelhygienestandards von entscheidender Bedeutung sind.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 51 g |
|---|---|
| Größe | 9 |
| Kälteschutz (EN 511) | 10 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Länge | 235 mm |
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,59 € exkl. MwSt.
/ Paar
5,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std