180/4 Pressluft/ Wasserschlauch NR/SBR/schwarz/Schl.-Ø23x13/50m
Pressluftschlauch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:180/4
Rubix:340841
Hersteller:114588
EAN:4047322031189

Dokumente
Produktdetails : 180/4 Pressluft/ Wasserschlauch NR/SBR/schwarz/Schl.-Ø23x13/50m
PRESSLUFTSCHLAUCH IN ROLLEN À 50 M
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 13 mm |
|---|---|
| Anwendung | druckluft- und wasseranwendungen, z. b. für reinigungsmittel, kaltreiniger und sprühöle. |
| Farbe | schwarz |
| Betriebsdruck | 20 bar |
| Biegeradius | 104 mm |
| Werkstoff | nr/sbr (innenrohr), nr/epdm (außenmantel), textil-einlagen |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,66 € exkl. MwSt.
/ 0,1
0,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
