1100U12R08 Polyurethan-Rohr, weich, 12x8mm, farblos, 100m-Rolle
Legris Schlauch Polyurethan flexibel 100M UR10
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1100U12R08
Rubix:1148776
Hersteller:1100U12R08
EAN:0820099617251

Produktdetails : 1100U12R08 Polyurethan-Rohr, weich, 12x8mm, farblos, 100m-Rolle
Anwendung: Robotik, Verkabelung, Pneumatik, Automatisierung, Automobilbau, schnelle Zyklen, Lebensmittelverarbeitung
Farbe: CRYSTAL
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 100
Maximaler Betriebsdruck: 12
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Luft (Druckluft), Industrieflüssigkeiten (je nach Materialtyp)
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen erfüllt: RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), PED 97/23/EC (Industrie), REACH 1907/2006 (Industrie), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (Lebensmittel - PU-Ether Lebensmittelqualität "Kristall"), RG: 1935/2004 EC (Lebensmittel - PU-Ether Lebensmittelqualität "Kristall")
Rohr I.d. (mm): 8
Rohr O.d. (mm): 12
Schlauchmaterial: PUER
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 8,2
Farbe: CRYSTAL
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 100
Maximaler Betriebsdruck: 12
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Luft (Druckluft), Industrieflüssigkeiten (je nach Materialtyp)
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen erfüllt: RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), PED 97/23/EC (Industrie), REACH 1907/2006 (Industrie), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (Lebensmittel - PU-Ether Lebensmittelqualität "Kristall"), RG: 1935/2004 EC (Lebensmittel - PU-Ether Lebensmittelqualität "Kristall")
Rohr I.d. (mm): 8
Rohr O.d. (mm): 12
Schlauchmaterial: PUER
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 8,2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7864 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 8200 g |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Länge | 100 m |
| Farbe | farblos |
| Betriebsdruck | 12 bar |
| Biegeradius | 35 mm |
| 150 mm | |
| 750 mm | |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
378,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
450,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort