Referenzen
Parker:462-6
Rubix:1184937
Hersteller:462-6

Produktdetails : 462-6 Schlauch Parker
Anwendung: Mitteldruckhydraulik (alle Märkte)
Marke: Parker
Kompatible Verschraubungen: Serie 46, Serie 48
Deckelmaterial: Synthesekautschuk
Auslegungsfaktor: 4:1
Division: Polymer Hose Division Europe
Schlauchhülle Typ: Standard
Schlauch I.d. (Größe): -6
Schlauch Innenrohr Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Schlauch-Verstärkungsmaterial: 2 Litzen aus hochfestem Draht
Industrie: Allgemeine Industrie, Geländemaschinen
Innendurchmesser: 3/8, 9,5
Baumaterialien: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 5075, 35.0, 350
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Wasser 85°C / Luft 70°C), 212 °F (Wasser 185°F / Luft 158°F)
Medien: Luft (Allgemeine Industrieluft), Kühlmittel (Glykol), Kraftstoffe - Prüfen Sie den Kraftstofftyp mit unserer Katalogtabelle.., Schmierstoffe (Öle), Mineralöl-Hydraulikflüssigkeiten (auf Mineralöl- und Wasser-Glykol-Basis), Wasser
Mindestbiegeradius: 65, 2.559
Mindestbiegeradius: 65 mm
Mindestbetriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 0,677, 17,2
Produkttyp: Elite No-Skive Kompakt
Produkttyp: Hydraulikschlauch, Spezialschlauch
Größe: -6
Spezifikationen erfüllt: EN 857, Typ 2SC, ISO 11237, Typ 2SC
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,42, 0,28
Marke: Parker
Kompatible Verschraubungen: Serie 46, Serie 48
Deckelmaterial: Synthesekautschuk
Auslegungsfaktor: 4:1
Division: Polymer Hose Division Europe
Schlauchhülle Typ: Standard
Schlauch I.d. (Größe): -6
Schlauch Innenrohr Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Schlauch-Verstärkungsmaterial: 2 Litzen aus hochfestem Draht
Industrie: Allgemeine Industrie, Geländemaschinen
Innendurchmesser: 3/8, 9,5
Baumaterialien: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 5075, 35.0, 350
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Wasser 85°C / Luft 70°C), 212 °F (Wasser 185°F / Luft 158°F)
Medien: Luft (Allgemeine Industrieluft), Kühlmittel (Glykol), Kraftstoffe - Prüfen Sie den Kraftstofftyp mit unserer Katalogtabelle.., Schmierstoffe (Öle), Mineralöl-Hydraulikflüssigkeiten (auf Mineralöl- und Wasser-Glykol-Basis), Wasser
Mindestbiegeradius: 65, 2.559
Mindestbiegeradius: 65 mm
Mindestbetriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 0,677, 17,2
Produkttyp: Elite No-Skive Kompakt
Produkttyp: Hydraulikschlauch, Spezialschlauch
Größe: -6
Spezifikationen erfüllt: EN 857, Typ 2SC, ISO 11237, Typ 2SC
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,42, 0,28
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 9,5 mm |
|---|---|
| Anwendung | für anspruchsvolle mitteldruck-hydraulik-anwendungen in allen märkten (u. a. bau-/materialumschlag/industrie-maschinen) – kompakte schlauchlösung mit reduziertem biegeradius. |
| Farbe | schwarz |
| Betriebsdruck | 350 bar |
| Biegeradius | 65 mm |
| Werkstoff | nitrilkautschuk (nbr) – innenrohr; 2 litzen aus hochfestem stahldraht – verstärkung; synthetischer kautschuk – schlauchhülle |
| Zolltarifcode | 40092100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,30 € exkl. MwSt.
/ 0,1
2,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std