S19X2.5 867052 PVC GELB RL 25M Wasserschlauch, 6-lagig, PVC Überzug gelb
PVC-Schlauch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:867052
Rubix:3331381
EAN:3660338210846



Dokumente
Produktdetails : S19X2.5 867052 PVC GELB RL 25M Wasserschlauch, 6-lagig, PVC Überzug gelb
6-lagiger Wasserschlauch, mit gelbem PVC überzogen. Anti-UV-Beschichtung. 4 Innenschichten: 2 PVC- und 2 gegenläufige Gewebelagen. Betriebstemperatur: -15 °C bis +60 °C. Erhältlich in 2 Längen und 2 Durchmessern. Made in France
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 19 mm |
|---|---|
| Länge | 25 m |
| Anwendung | bewässerung |
| Farbe | gelb |
| Betriebsdruck | 11 bar |
| Werkstoff | pvc |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,49 € exkl. MwSt.
/ Rolle
80,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen