CHEM M UHMWPE SD 19X6XCL40 Chemikalienschlauch Gates Chem Master UHMWPE SD
PREMIUM™ CHEM MASTER UHMWPE SD
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:CHEM M UHMWPE SD 19x6xCL40
Rubix:1316602
Hersteller:469711002
EAN:5414465899010

Produktdetails : CHEM M UHMWPE SD 19X6XCL40 Chemikalienschlauch Gates Chem Master UHMWPE SD
Chemikalienschlauch Gates Chem Master UHMWPE SD
Stärken
CSM-Gummi, schwarz, hervorragende Witterungs- und Abriebbeständigkeit, sehr gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Anwendungen
Sehr universeller Saug- und Druckschlauch für den Transport von einer Vielzahl von ätzenden Chemikalien und Säuren. Zum Be- und Entladen von Tanklastwagen, Binnen- und Hochseeschiffen oder Lagertanks mit verschiedenen chemischen Produkten. Mit Drahthelix für volle Saugdruckbelastbarkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 600 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 19 mm |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Min. Temperatur | -35 °C |
| Max. Temperatur | 130 °C |
| Länge | 40 m |
| Außendurchmesser | 31 mm |
| Materialstärke | 6 mm |
| Biegeradius | 95 mm |
| Werkstoff | uhmwpe-kautschuk/csm-gummi/synthetisches textil |
| Berstdruck | 64 bar |
| Herkunftsland | TR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.507,20 € exkl. MwSt.
/ 40 Meter
2.983,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
