48 11 J1. Präzision-Sicherungsringzange
Präzisionszange für Knipex-Sicherungsringe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:48 11 J1
Rubix:1029771
EAN:4003773048527




Dokumente
Produktdetails : 48 11 J1. Präzision-Sicherungsringzange
Die Knipex Präzisionszange für innere Sicherungsringe in Bohrungen ist für ein schnelles, zuverlässiges und sicheres Einsetzen der Ringe konzipiert. Dank ihrer extrem belastbaren Spitzen und des spielfrei verschraubten Gelenks ermöglicht sie auch auf engem Raum eine präzise Handhabung.
Eigenschaften:
Die Knipex Präzisionszange für innere Sicherungsringe wurde speziell entwickelt, um Montage- und Demontagearbeiten in Bohrungen zu erleichtern. Ihre kaltgeformten, fest eingesetzten Spitzen aus hochfestem Federstahldraht sorgen für einen hervorragenden Halt des Sicherungsrings, ohne dass Verdrehen oder Abrutschen droht. Das verschraubte Gelenk schließt jedes Spiel aus und gewährleistet einen gleichmäßigen, kontrollierten Bewegungsablauf – besonders wichtig in industriellen Anwendungen, bei denen Präzision unerlässlich ist. Die flach ausgeführten, verbreiterten Kontaktflächen an den Spitzen sichern einen stabilen und effizienten Griff. Die PVC-beschichteten Griffe bieten gute Ergonomie sowie rutschfesten Halt für sicheres Arbeiten. Zusätzlich schützt die graue Atramentierung zuverlässig vor Korrosion und verlängert die Lebensdauer, auch bei intensiver Nutzung.
Spezifikationen:
• Zange: grau atramentiert
• Griffe: rutschfeste PVC-Hülle
• Kopf fein poliert
• Zangenkörper aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, ölgehärtet und vergütet
Normen:
Dieses Produkt entspricht der Norm DIN 5256 C, die Maße, Toleranzen und funktionale Anforderungen für Zangen zur Montage von inneren Sicherungsringen definiert. Zudem erfüllt es die Anforderungen der europäischen REACH-Verordnung und ist frei von SVHC-Stoffen (Substances of Very High Concern).
Markeninformationen:
Knipex wurde 1882 in Deutschland gegründet und ist ein weltweit anerkannter Hersteller hochwertiger Handwerkzeuge. Spezialisiert auf Zangen, entwickelt das Unternehmen Produkte, die Leistung, Langlebigkeit und Sicherheit verbinden. Knipex exportiert in zahlreiche Länder und bietet ein Sortiment von mehr als 1.000 Referenzen. Innovation und höchste technische Ansprüche prägen die Unternehmensphilosophie.
Eigenschaften:
Die Knipex Präzisionszange für innere Sicherungsringe wurde speziell entwickelt, um Montage- und Demontagearbeiten in Bohrungen zu erleichtern. Ihre kaltgeformten, fest eingesetzten Spitzen aus hochfestem Federstahldraht sorgen für einen hervorragenden Halt des Sicherungsrings, ohne dass Verdrehen oder Abrutschen droht. Das verschraubte Gelenk schließt jedes Spiel aus und gewährleistet einen gleichmäßigen, kontrollierten Bewegungsablauf – besonders wichtig in industriellen Anwendungen, bei denen Präzision unerlässlich ist. Die flach ausgeführten, verbreiterten Kontaktflächen an den Spitzen sichern einen stabilen und effizienten Griff. Die PVC-beschichteten Griffe bieten gute Ergonomie sowie rutschfesten Halt für sicheres Arbeiten. Zusätzlich schützt die graue Atramentierung zuverlässig vor Korrosion und verlängert die Lebensdauer, auch bei intensiver Nutzung.
Spezifikationen:
• Zange: grau atramentiert
• Griffe: rutschfeste PVC-Hülle
• Kopf fein poliert
• Zangenkörper aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, ölgehärtet und vergütet
Normen:
Dieses Produkt entspricht der Norm DIN 5256 C, die Maße, Toleranzen und funktionale Anforderungen für Zangen zur Montage von inneren Sicherungsringen definiert. Zudem erfüllt es die Anforderungen der europäischen REACH-Verordnung und ist frei von SVHC-Stoffen (Substances of Very High Concern).
Markeninformationen:
Knipex wurde 1882 in Deutschland gegründet und ist ein weltweit anerkannter Hersteller hochwertiger Handwerkzeuge. Spezialisiert auf Zangen, entwickelt das Unternehmen Produkte, die Leistung, Langlebigkeit und Sicherheit verbinden. Knipex exportiert in zahlreiche Länder und bietet ein Sortiment von mehr als 1.000 Referenzen. Innovation und höchste technische Ansprüche prägen die Unternehmensphilosophie.
Stärken
• Deutlich schnelleres Arbeiten beim Ein- und Ausbau von Sicherungsringen
• Sicheres Handling durch rutschfeste Spitzen und flache Kontaktflächen
• Lange Lebensdauer durch hochfeste Materialien und korrosionsbeständige Oberfläche
• Präzises Arbeiten ohne Spiel dank verschraubtem Gelenk
• Hohe Ergonomie und komfortable Handhabung, auch bei längerem Einsatz
• Sicheres Handling durch rutschfeste Spitzen und flache Kontaktflächen
• Lange Lebensdauer durch hochfeste Materialien und korrosionsbeständige Oberfläche
• Präzises Arbeiten ohne Spiel dank verschraubtem Gelenk
• Hohe Ergonomie und komfortable Handhabung, auch bei längerem Einsatz
Anwendungen
Diese Zange eignet sich ideal für die Montage und Demontage von inneren Sicherungsringen in Bohrungen, insbesondere im Maschinenbau, in der industriellen Fertigung und in der Instandhaltung. Sie ist besonders empfehlenswert in Motorenüberholungswerkstätten, automatisierten Fertigungslinien oder in industriellen Wartungsumgebungen mit hohen Anforderungen an Präzision und Zuverlässigkeit. Durch ihre Bauweise ermöglicht sie ein optimales Arbeiten, auch in engen oder schwer zugänglichen Bereichen und sorgt gleichzeitig für eine ausgezeichnete Kontrolle der eingesetzten Kraft.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 165x48x31 mm |
|---|---|
| Backenform | rund |
| Backendurchmesser | 1,3 mm |
| Länge | 140 mm |
| Gewicht | 105 g |
| Min. Durchmesser | 12 mm |
| Max. Durchmesser | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- rubix-de:56190001, 9534890001
- rubix:1039320
- hersteller:9534890001
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
16,29 € exkl. MwSt./ Stück