169A.23 Zange fuer Sicherungsringe - 45° gebogen

169A - 45° abgewinkelte Innensicherungsringzange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:169A.23
Rubix:1568164
EAN:3148518231206
169A.23 Seegeringzange

Technische Zusammenfassung

Backenformgebogen
Backendurchmesser2,2 mm
Länge215 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 169A.23 Zange fuer Sicherungsringe - 45° gebogen


Geeignet für den Einsatz an Innen-Sicherungsringen (Circlips) von 8 bis 100 mm, bietet die Facom Zange der Serie 169A einen zuverlässigen und sicheren Halt dank speziell entwickelter Spitzen.

Eigenschaften:
Die Zange verfügt über um 45° abgewinkelte Greifbacken, die auch in schwer zugänglichen Bereichen ein einfaches Arbeiten ermöglichen. Die Spitzen aus hochwertigem Pianodraht sind besonders widerstandsfähig gegen Verformung und gewährleisten eine außergewöhnlich lange Lebensdauer. Ihre verlängerte Form sowie die Neigung von 10° gegenüber den Backen sorgen für einen optimalen Halt des Sicherungsrings während der Montage oder Demontage. Für eine verbesserte Handhabung und schnelle Werkzeugerkennung ist jede Zange mit einem farbcodierten Kennzeichnungssystem und rutschfesten PVC-Griffhüllen ausgestattet. Diese Ausführung ist speziell für Innen-Sicherungsringe konzipiert. Beim Schließen der Zange schließen sich die Backen.

Spezifikationen:
• Verschiedene Modelle für Innen-Sicherungsringe von 8 bis 100 mm
• Einsatzbereich: Innenringe (Circlips)
• Backenform: abgewinkelt 45°
• Spitzenmaterial: Pianodraht
• Spitzenneigung: 10° für präzisen Halt
• Griffmaterial: PVC gehärtet
• Griffausführung: strukturierte, rutschfeste PVC-Hüllen
• Schnelle Identifikation durch Farbcodierung
• Lebenslange Garantie

Normen:
• NF E 73-130
• ASME B107.500

Markeninformationen:
Seit 1918 gilt Facom als führender Hersteller von Profi-Werkzeugen in Europa. Das Unternehmen ist bekannt für höchste Qualitätsstandards und kontinuierliche Innovation. Facom entwickelt robuste, präzise Werkzeuge für Industrie, Automobilbranche und Instandhaltung. Heute Teil von Stanley Black & Decker, umfasst das Sortiment mehr als 10.000 Referenzen.

Stärken

• 45°-abgewinkelte Backen für beste Zugänglichkeit
• Pianodrahtspitzen mit hoher Verformungsresistenz
• Optimierte Form und Ausrichtung für sicheren Halt
• Zeitersparnis durch farbcodierte Werkzeugidentifikation

Anwendungen

Die Facom Innenringzangen der Serie 169A sind ideal für Montage- und Demontagearbeiten von Sicherungsringen in Industrie, Automobiltechnik und Instandhaltung – z. B. in Bohrungen, Lagern oder Gehäusen. Durch ihr ergonomisches Design eignen sie sich besonders für längere Einsätze und Arbeiten in engen Räumen. Dank verschiedener Größen decken sie ein breites Anwendungsspektrum ab, von feinmechanischen Aufgaben bis hin zur schweren Wartung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht320 g
Verpackungsmaße (L x B x H)277x92x22 mm
Gewicht der Verpackung319 g
Backenformgebogen
Backendurchmesser2,2 mm
Länge215 mm
Gewicht300 g
Kapazität max. Durchmesser100 mm
Min. Durchmesser40 mm
Max. Durchmesser100 mm
Zolltarifcode82032000
33,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,34 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage