Zange für Sicherungsringe Roebuck 847035, Backenform: Gerade | Min. Durchmesser: 40 mm | Max. Durchmesser: 100 mm
Zange für Sicherungsringe, innen, gerade
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:847035
Rubix:3239982
EAN:3660338076657

Dokumente
Produktdetails : 847035 Sicherungsringzange innen gerade J3 40-100mm
ISO 5256
Durchgehärt/er Chrom-Vanadium-Stahl.
Härte: 45HRC.
Rutschfester Griff.
Zum Aufs/zen und Abnehmen von inneren Sicherungsringen (Bohrung).
Durchgehärt/er Chrom-Vanadium-Stahl.
Härte: 45HRC.
Rutschfester Griff.
Zum Aufs/zen und Abnehmen von inneren Sicherungsringen (Bohrung).
Innenringzange Gerade Nase Ø Min/Max 40-100 mm
Technische Informationen
Attribute
| Backenform | gerade |
|---|---|
| Backendurchmesser | 2,3 mm |
| Länge | 240 mm |
| Gewicht | 245 g |
| Min. Durchmesser | 40 mm |
| Max. Durchmesser | 100 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
