9534890001 Sicherungsringzange innen gerade grau atramentiert J1
Sicherungsringzange
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:56190001, 9534890001
Rubix:1039320
Hersteller:9534890001
Produktdetails : 9534890001 Sicherungsringzange innen gerade grau atramentiert J1
Sicherungsringzange innengerade grau atramentiert J1 mm KNIPEX
Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe, gerade Ausführung: DIN 5256, Form C, gerade. Anwendung: Für die Montage von Innen-Sicherungsringen. Präzisionsausführung. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, Kopf grau atramentiert, eingesetzte Spitzen aus gezogenem Federstahldraht höchster Güte mit großer Auflagefläche, daher kein Verwinden der Ringe. Höchste Präzision durch geschraubtes Gelenk, daher hochbelastbar mit einer bis zu 10-fach höheren Standzeit im Dauereinsatz. Griffe mit Kunststoff überzogen.
Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe, gerade Ausführung: DIN 5256, Form C, gerade. Anwendung: Für die Montage von Innen-Sicherungsringen. Präzisionsausführung. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, Kopf grau atramentiert, eingesetzte Spitzen aus gezogenem Federstahldraht höchster Güte mit großer Auflagefläche, daher kein Verwinden der Ringe. Höchste Präzision durch geschraubtes Gelenk, daher hochbelastbar mit einer bis zu 10-fach höheren Standzeit im Dauereinsatz. Griffe mit Kunststoff überzogen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

