847037 Sicherungsringzange innen gebogen J11 12-25mm
CIRCLIP SICHERUNGSRINGZANGEN FÜR INNENRINGE 90°-SCHNABEL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:847037
Rubix:3239978
EAN:3660338076664

Dokumente
Produktdetails : 847037 Sicherungsringzange innen gebogen J11 12-25mm
Norm: DIN 5256
Vollständig vergüteter Chrom-Vanadium-Stahl. Härtegrad: 45HRC.
Schenkel mit rutschfestem Kunststoff überzogen.
Zum Ein- und Ausbauen von Innen-Circlips (Bohrung).
Vollständig vergüteter Chrom-Vanadium-Stahl. Härtegrad: 45HRC.
Schenkel mit rutschfestem Kunststoff überzogen.
Zum Ein- und Ausbauen von Innen-Circlips (Bohrung).
Innenringzange 90° Nase Ø Min/Max 12-25 mm
Technische Informationen
Attribute
| Backenform | gebogen |
|---|---|
| Backendurchmesser | 1,4 mm |
| Länge | 140 mm |
| Gewicht | 95 g |
| Min. Durchmesser | 12 mm |
| Max. Durchmesser | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,15 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
68,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage