475A.20 Zange fuer Sicherungsringe - umsteckbar

Facom Zange umsteckbar Innen Außen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:475A.20
Rubix:3715930
EAN:3148511782118
brand logo

Technische Zusammenfassung

Backenformgebogen
Backendurchmesser1,8 mm
Länge200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 475A.20 Zange fuer Sicherungsringe - umsteckbar


Konzipiert für den Einsatz an Innen- und Außensicherungsringen vereint die Facom 475A zwei Funktionen in einem einzigen Werkzeug. Der Wechsel zwischen den beiden Konfigurationen erfolgt schnell und einfach über einen umschaltbaren Mechanismus. Die beiden verfügbaren Ausführungen decken Durchmesser bis 48 mm ab.

Eigenschaften:
Diese Facom-Zange verfügt über zwei Arbeitspositionen und ermöglicht den Wechsel zwischen der Verwendung an Außensicherungsringen und Innensicherungsringen. Dieser Mechanismus macht den Einsatz mehrerer Werkzeuge überflüssig und vereinfacht Montage- und Demontagearbeiten. Das Werkzeug besitzt eine brünierte Oberfläche in Kombination mit Griffen aus gehärtetem PVC. Diese Kombination sorgt für einen sicheren Halt und reduziert das Risiko des Abrutschens während der Anwendung. Die um 15° abgewinkelten Spitzen erleichtern den Zugang zu engen oder schwer erreichbaren Bereichen.

Spezifikationen:
• Grifftyp: Gehärtetes PVC
• Spitzenwinkel: 15°
• Garantie: Lebenslang

• Referenz 475A.15:
- Länge: 150 mm
- Gewicht: 75 g
- Spitzendurchmesser: 1 mm
- Mindestdurchmesser: 19 mm
- Maximaldurchmesser: 48 mm

• Referenz 475A.20:
- Länge: 200 mm
- Gewicht: 155 g
- Spitzendurchmesser: 1,8 mm
- Mindestdurchmesser: 20 mm
- Maximaldurchmesser: 48 mm

Stärken

• Umschaltbares System: Eine einzige Zange für Innen- und Außensicherungsringe
• Einfacher Zugang: Um 15° abgewinkelte Spitzen für den Einsatz in beengten Bereichen
• Sicherer Halt: Griffe aus gehärtetem PVC reduzieren das Abrutschen
• Geeignet für Sicherungsringe mit einem Durchmesser von bis zu 48 mm
• Lebenslange Garantie mit Werkzeugaustausch

Anwendungen

Die Zange 475A wird für die Montage und Demontage von Sicherungsringen in mechanischen Baugruppen eingesetzt. Sie eignet sich für industrielle Wartungsarbeiten, die Reparatur von Anlagen sowie mechanische Montagearbeiten. Die abgewinkelten Spitzen erleichtern das Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen, insbesondere an Wellen, Bohrungen oder tief liegenden Aufnahmen für Sicherungsringe.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht187 g
Verpackungsmaße (L x B x H)200x51x23 mm
Gewicht der Verpackung174 g
Backenformgebogen
Backendurchmesser1,8 mm
Länge200 mm
Gewicht155 g
Kapazität max. Durchmesser48 mm
Min. Durchmesser20 mm
Max. Durchmesser48 mm
73,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,02 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage