847039 Sicherungsringzange innen gebogen J31 40-100mm
CIRCLIP SICHERUNGSRINGZANGEN FÜR INNENRINGE 90°-SCHNABEL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:4971478
Roebuck:847039
Rubix:3239980
EAN:3660338076688

Dokumente
Produktdetails : 847039 Sicherungsringzange innen gebogen J31 40-100mm
Norm: DIN 5256
Vollständig vergüteter Chrom-Vanadium-Stahl. Härtegrad: 45HRC.
Schenkel mit rutschfestem Kunststoff überzogen.
Zum Ein- und Ausbauen von Innen-Circlips (Bohrung).
Vollständig vergüteter Chrom-Vanadium-Stahl. Härtegrad: 45HRC.
Schenkel mit rutschfestem Kunststoff überzogen.
Zum Ein- und Ausbauen von Innen-Circlips (Bohrung).
Innenringzange 90° Nase Ø Min/Max 40-100 mm
Technische Informationen
Attribute
| Backenform | gebogen |
|---|---|
| Backendurchmesser | 2,3 mm |
| Länge | 240 mm |
| Gewicht | 245 g |
| Min. Durchmesser | 40 mm |
| Max. Durchmesser | 100 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,65 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
84,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage