847038 Sicherungsringzange innen gebogen J21 19-60mm

CIRCLIP SICHERUNGSRINGZANGEN FÜR INNENRINGE 90°-SCHNABEL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:847038
Rubix:3239979
EAN:3660338076671
847038 Sicherungsringzange innen gebogen J21 19-60mm
brand logo

Technische Zusammenfassung

Backenformgebogen
Backendurchmesser1,9 mm
Länge180 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 847038 Sicherungsringzange innen gebogen J21 19-60mm


Norm: DIN 5256

Vollständig vergüteter Chrom-Vanadium-Stahl. Härtegrad: 45HRC.
Schenkel mit rutschfestem Kunststoff überzogen.
Zum Ein- und Ausbauen von Innen-Circlips (Bohrung).
Innenringzange 90° Nase Ø Min/Max 19-60 mm
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Backenformgebogen
Backendurchmesser1,9 mm
Länge180 mm
Gewicht155 g
Min. Durchmesser19 mm
Max. Durchmesser60 mm
58,75 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
69,91 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage