Präzisions-/ Spindellager SNR 7210.CG1Q21J74, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 20 mm

Präzisionslager 72

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:7210.CG1Q21J74
Rubix:680967
EAN:3413520175832
7210 CG1Q21J74 (SNR) Schrägkugellager-4-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7210 CG1Q21J74 (SNR) Schrägkugellager-4-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite20 mm
Dichtungoffen
Seriemto7200
Käfigstahl
1.385,93 exkl. MwSt.
/ Packung
1.649,26 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an