Präzisions-/ Spindellager SNR 7208.CG1.U.J94, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 18 mm

Präzisionslager 72

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:7208.CG1.U.J94
Rubix:680902
EAN:3413520261429
7208 CG1UJ94 (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7208 CG1UJ94 (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite18 mm
Dichtungoffen
Seriemto7200
Käfigstahl
307,75 exkl. MwSt.
/ Stück
366,22 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an