Präzisions-/ Spindellager SNR 71903.CV.U.J94, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 7 mm

Präzisionslager 719

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:71903.CV.U.J94
Rubix:679995
EAN:3413520229542
71903 CVUJ94 (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 71903 CVUJ94 (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite7 mm
Dichtungoffen
Seriemto71900
Käfigstahl
183,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
218,60 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an