Präzisions-/ Spindellager SNR 7012.CV.Q16J74, Innendurchmesser: 60 mm | Außendurchmesser: 95 mm | Breite: 18 mm

Präzisionslager 70

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:7012.CV.Q16J74
Rubix:679396
EAN:3413520210267
7012 CVQ16J74 (SNR) Schrägkugellager-3-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7012 CVQ16J74 (SNR) Schrägkugellager-3-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite18 mm
Dichtungoffen
Seriemto7000
Käfigstahl
1.039,44 exkl. MwSt.
/ Packung
1.236,93 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an