Präzisions-/ Spindellager SNR 7009 CVUJ94, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 75 mm | Breite: 16 mm

Präzisionslager 70

Siehe technische Informationen
Referenzen
SNR:7009 CVUJ94
Rubix:679290
EAN:3413520522438
7009 CVUJ94 (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7009 CVUJ94 (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite16 mm
Dichtungoffen
Seriemto7000
Käfigphenolharz
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
272,25 exkl. MwSt.
/ Stück
323,98 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an