Präzisions-/ Spindellager SNR 7004.HV.Q21J74, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 12 mm

Präzisionslager 70

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:7004.HV.Q21J74
Rubix:679076
EAN:3413520474430
7004 HVQ21J74 (SNR) Schrägkugellager-4-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7004 HVQ21J74 (SNR) Schrägkugellager-4-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite12 mm
Dichtungoffen
Seriemto7000
Käfigstahl
647,79 exkl. MwSt.
/ Packung
770,87 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an