Präzisions-/ Spindellager SNR MLECH7002CVUJ74S, Innendurchmesser: 15 mm | Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 9 mm

Präzisionslager 70

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:MLECH7002CVUJ74S
Rubix:911193
EAN:3413520945848
MLECH 7002CVUJ74S (SNR) Schrägkugellager Hochgenauigkeit SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLECH 7002CVUJ74S (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR


Schrägkugellager Hochgenauigkeit SNR

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)32x32x9 mm
Bruttogewicht35 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite9 mm
Dichtungoffen
Seriemtomlech7000
Käfigmessing
Zolltarifcode84821090
272,01 exkl. MwSt.
/ Stück
323,69 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an