8140-18 Modul-Einsatz für schwere Steckverbinder 1,5-4mm
Modul-Einsatz für schwere Steckverbinder 1,5-4mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:8140-18
Rubix:1030952
Hersteller:1830732
EAN:4010886855102




Technische Zusammenfassung
| Min. Crimping-Kapazität | 0,14 mm² |
|---|---|
| Max. Crimping-Kapazität | 4 mm² |
Produktdetails : 8140-18 Modul-Einsatz für schwere Steckverbinder 1,5-4mm
Für schwere Steckverbinder
Für schwere Steckverbinder
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 56 g |
|---|---|
| Min. Crimping-Kapazität | 0,14 mm² |
| Max. Crimping-Kapazität | 4 mm² |
| Gewicht | 56 g |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,70 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar