8152 Crimp-Zange für große Kabelschuhe 300 mm
Crimp-Zange für große Kabelschuhe 300 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:8152
Rubix:1245224
Hersteller:2010313
EAN:4010886876923




Technische Zusammenfassung
| Länge | 300 mm |
|---|---|
| Min. Crimping-Kapazität | 4 mm² |
| Max. Crimping-Kapazität | 16 mm² |
Produktdetails : 8152 Crimp-Zange für große Kabelschuhe 300 mm
Ratschenmechanismus entwickelt für gleichbleibende und zuverlässige Crimpverbindungen von unisolierten Rohrkabelschuhen mit Leitern, und zur Sicherstellung vollendeter Crimpzyklen und Zwangssperre, Asymmetrische Presseinsätze für optimale Termination, Die Presseinsätze markieren den Verbinder, so dass sie auf korrekte Benutzung des Werkzeugs überprüft werden können, Lange Handgriffe ermöglichen den beidhändigen Gebrauch und mühelosen Crimpvorgang
Ratschenmechanismus entwickelt für gleichbleibende und zuverlässige Crimpverbindungen von unisolierten Rohrkabelschuhen mit Leitern, und zur Sicherstellung vollendeter Crimpzyklen und Zwangssperre, Asymmetrische Presseinsätze für optimale Termination, Die Presseinsätze markieren den Verbinder, so dass sie auf korrekte Benutzung des Werkzeugs überprüft werden können, Lange Handgriffe ermöglichen den beidhändigen Gebrauch und mühelosen Crimpvorgang
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 650 g |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Min. Crimping-Kapazität | 4 mm² |
| Max. Crimping-Kapazität | 16 mm² |
| Gewicht | 650 g |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
496,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
591,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage