Kegelrollenlager Timken 29620B-30000, Außendurchmesser: 152.4 mm | Innendurchmesser: 95.25 mm | Breite: 31.75 mm

Präzisions-Kegelrollen-Lagerschale

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:29620B-30000
Rubix:840953
Hersteller:100036313
EAN:0053893239064
29620B-30000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser95,25 mm
Außendurchmesser152,4 mm
Breite31,75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 29620B-30000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Die Hochpräzisions-Kegelrollenlager von Timken bestehen aus sorgfältig aufeinander abgestimmten Komponenten, die ein zusätzliches Maß an Feinabstimmung bei der Lagereinstellung und dem Einstellverfahren bieten, um die Produktivität der Kundenmaschine zu maximieren. Timken fertigt Hochgeschwindigkeitsausführungen mit variabler Vorspannung für optimale Leistung. Timken stellt auch Präzisions-Plus-Lager her, die eine Rundlaufgenauigkeit von weniger als einem Mikrometer aufweisen.

Stärken

Die Präzisionskegelrollenlager zeichnen sich insbesondere durch folgende Eigenschaften aus Engere Fertigungsspezifikationen, die zu einer höheren Rotationsgenauigkeit führen; geringere Toleranzen bei Bohrung und Außendurchmesser, was zu einer verbesserten Leistung bei Hochgeschwindigkeits- und Hochtemperaturanwendungen führt; Konstruktionen mit geradem Laufring und/oder Rollenprofil (im Gegensatz zu balligen Profildesigns) für eine höhere Genauigkeit und Steifigkeit; kontrollierte Bearbeitungs- und Montageprozesse, um sicherzustellen, dass die Komponenten richtig aufeinander abgestimmt sind und die genauen Spezifikationen eingehalten werden; hohe Tragfähigkeit im Vergleich zu anderen Lagertypen, so dass die Ermüdungslebensdauer verbessert wird; die Möglichkeit, während der Installation eingestellt zu werden, so dass Betriebsdrehmoment, Wellensteifigkeit und Betriebstemperatur genau gesteuert werden können.

Anwendungen

Werkzeugmaschine; Druckmaschine; Walzwerk

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)19,05x112,776x112,776 mm
Bruttogewicht303 g
Verpackungsmaße (L x B x H)120,904x120,904x33,274 mm
Gewicht der Verpackung303 g
Innendurchmesser95,25 mm
Außendurchmesser152,4 mm
Breite31,75 mm
Lagerspielcn
371,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
441,53 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an