60080-11 Phynomic C3 60080 Gr. 11 Uvex Schutzhandschuh
UVEX 60080 PHYNOMIC B FOAM
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:6008011
Rubix:3174298
Hersteller:6008011
EAN:4048612043523



Produktdetails : 60080-11 Phynomic C3 60080 Gr. 11 Uvex Schutzhandschuh
Sehr leichter Allzweckhandschuh, der einen guten Schutz gegen Schnitte bietet. Seine Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung, mit geeigneter Beschichtung in trockenen und leicht feuchten Umgebungen, ist sehr flexibel. Entsprechend der Uvex-Norm ist er garantiert frei von Schadstoffen und für Allergiker geeignet. EN388-Norm.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 11 |
| Schnittwiderstandswert | b |
| Hauptmaterial | polyamid |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Schutzklasse | nein |
| Beschichtung der Handschuhe | polymer |
| Werkstoff | polyamid/ spandex/ hppe/ glasfasern |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Paar
102,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage