A722G8RXXXL GRAU/SCHWARZ GR. 3XL Schnittfester Stoßschutz-Handschuh
PORTWEST A722 - Schnittfester Handschuh mit Schlagschutz
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Portwest:A722G8RXXXL
Rubix:2940624
EAN:5036108276998

Dokumente
Produktdetails : A722G8RXXXL GRAU/SCHWARZ GR. 3XL Schnittfester Stoßschutz-Handschuh
Der Portwest-Handschuh A722 wurde entwickelt, um einen optimalen Schutz vor Schnitten und Stößen in anspruchsvollen industriellen Umgebungen zu bieten. Er kombiniert Komfort, Langlebigkeit und Sicherheit und ist mit stoßdämpfenden PVC-Protektoren, Verstärkungen an Daumen und Zeigefinger sowie einer Beschichtung aus Nitrilschaum ausgestattet. Er ist ideal für schwere Anwendungen, die auch unter nassen oder öligen Bedingungen eine hervorragende Griffigkeit erfordern.
Eigenschaften:
Der Handschuh A722 besteht aus leistungsstarken Materialien wie TPR, HPPE, Glasfaser und Polyester, die sowohl Schnitt- als auch Stoßschutz gewährleisten. Das nahtlose Innenfutter in 13er Gauge bietet eine präzise Passform und hohen Tragekomfort. Die sandige Nitrilbeschichtung sorgt für ausgezeichnete Griffigkeit, während die strategische Verstärkung im Bereich Daumen/Zeigefinger die Haltbarkeit erhöht. Die TPR-Pod-Technologie schützt den Handrücken zuverlässig vor Stößen. Ein Klettverschluss am Handgelenk sorgt für einen sicheren Sitz den ganzen Tag über.
Spezifikationen:
• Farbe: Grau/Schwarz
• Futter: 13-Gauge, atmungsaktiv, nahtlos
• Beschichtung: Sandiger Nitrilschaum
• TPR-Pod-Technologie auf dem Handrücken
• Verstärkung im Bereich Daumen/Zeigefinger
• Verschluss: Klettverschluss
• Hauptmaterialien: TPR, HPPE, Glasfaser, Polyester, Nylon, Elastan
Normen:
• EN ISO 21420: Geschicklichkeitsstufe 3
• EN 407: X1XXXX (Kontaktwärme Stufe 1)
• EN 388 + A1: 4X43CP
- 4: Abriebfestigkeit (max. = 4)
- 4: Weiterreißfestigkeit (max. = 4)
- 3: Durchstichfestigkeit (max. = 4)
- C: Schnittfestigkeit nach ISO (Stufe C)
- P: Stoßschutz
Markeninformationen:
Portwest ist ein international führender Hersteller von Arbeitskleidung und persönlicher Schutzausrüstung und entwickelt seit 1904 innovative Lösungen, um Fachkräften Sicherheit und Komfort zu garantieren. Mit mehreren tausend Mitarbeitern und modernen Produktionsstätten in Europa und Asien deckt das Unternehmen den gesamten Herstellungsprozess ab. Das Sortiment umfasst unter anderem Warnschutzbekleidung, flammhemmende Ausrüstung sowie Hand- und Fußschutz.
Eigenschaften:
Der Handschuh A722 besteht aus leistungsstarken Materialien wie TPR, HPPE, Glasfaser und Polyester, die sowohl Schnitt- als auch Stoßschutz gewährleisten. Das nahtlose Innenfutter in 13er Gauge bietet eine präzise Passform und hohen Tragekomfort. Die sandige Nitrilbeschichtung sorgt für ausgezeichnete Griffigkeit, während die strategische Verstärkung im Bereich Daumen/Zeigefinger die Haltbarkeit erhöht. Die TPR-Pod-Technologie schützt den Handrücken zuverlässig vor Stößen. Ein Klettverschluss am Handgelenk sorgt für einen sicheren Sitz den ganzen Tag über.
Spezifikationen:
• Farbe: Grau/Schwarz
• Futter: 13-Gauge, atmungsaktiv, nahtlos
• Beschichtung: Sandiger Nitrilschaum
• TPR-Pod-Technologie auf dem Handrücken
• Verstärkung im Bereich Daumen/Zeigefinger
• Verschluss: Klettverschluss
• Hauptmaterialien: TPR, HPPE, Glasfaser, Polyester, Nylon, Elastan
Normen:
• EN ISO 21420: Geschicklichkeitsstufe 3
• EN 407: X1XXXX (Kontaktwärme Stufe 1)
• EN 388 + A1: 4X43CP
- 4: Abriebfestigkeit (max. = 4)
- 4: Weiterreißfestigkeit (max. = 4)
- 3: Durchstichfestigkeit (max. = 4)
- C: Schnittfestigkeit nach ISO (Stufe C)
- P: Stoßschutz
Markeninformationen:
Portwest ist ein international führender Hersteller von Arbeitskleidung und persönlicher Schutzausrüstung und entwickelt seit 1904 innovative Lösungen, um Fachkräften Sicherheit und Komfort zu garantieren. Mit mehreren tausend Mitarbeitern und modernen Produktionsstätten in Europa und Asien deckt das Unternehmen den gesamten Herstellungsprozess ab. Das Sortiment umfasst unter anderem Warnschutzbekleidung, flammhemmende Ausrüstung sowie Hand- und Fußschutz.
Stärken
• Hervorragender Stoßschutz dank TPR-Pod-Technologie
• Hohe Schnittfestigkeit (Stufe C)
• Zuverlässiger Grip auf trockenen, nassen oder öligen Oberflächen
• Dauerhafter Tragekomfort durch nahtloses, atmungsaktives Innenfutter
• Verstärkungen an Daumen und Zeigefinger für längere Lebensdauer
• Klettverschluss für sicheren Sitz den ganzen Tag
• Hohe Haltbarkeit durch doppelte Tauchbeschichtung
• Hohe Schnittfestigkeit (Stufe C)
• Zuverlässiger Grip auf trockenen, nassen oder öligen Oberflächen
• Dauerhafter Tragekomfort durch nahtloses, atmungsaktives Innenfutter
• Verstärkungen an Daumen und Zeigefinger für längere Lebensdauer
• Klettverschluss für sicheren Sitz den ganzen Tag
• Hohe Haltbarkeit durch doppelte Tauchbeschichtung
Anwendungen
• Schwerindustrie und Fertigung
• Mechanische Wartung und Engineering
• Bauwesen und Hoch-/Tiefbau
• Handhabung scharfkantiger oder abrasiver Teile
• Arbeiten in öligen oder feuchten Umgebungen
• Lager und Logistik
• Energie- und petrochemischer Sektor
• Alle Anwendungen mit Risiko von Stößen und Schnitten
• Mechanische Wartung und Engineering
• Bauwesen und Hoch-/Tiefbau
• Handhabung scharfkantiger oder abrasiver Teile
• Arbeiten in öligen oder feuchten Umgebungen
• Lager und Logistik
• Energie- und petrochemischer Sektor
• Alle Anwendungen mit Risiko von Stößen und Schnitten
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 12 |
| Schnittwiderstandswert | c |
| Hauptmaterial | glasfasern |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.051,92 € exkl. MwSt.
/ 72 Paar
1.251,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage