S19X7 VAPORCORD Dampfschlauch, Niederdruck, 19X33mm
Niederdruck Dampfschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:3400019000
Rubix:84913
Hersteller:3400019000
EAN:4030477009332

Produktdetails : S19X7 VAPORCORD Dampfschlauch, Niederdruck, 19X33mm
Teguma Vaporcord Niderdruckdampfschlauch. Für Heißwasser oder Sattdampf. Gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen. Mit Textileinlagen. Nach dem Gebrauch Wasser oder Dampf
Niederdruck Dampfschlauch für Heisswasser oder Sattdampf. Mit Textileinlagen. Gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen. Nach Gebrauch Wasser oder Dampf ablassen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 675 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 19 mm |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Länge | 40 m |
| Materialstärke | 7 mm |
| Werkstoff | epdm |
| Berstdruck | 70 bar |
| 200 mm | |
| 680 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,95 € exkl. MwSt.
/ 0,1
2,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
